Spécifications
Dimensions
- Longueur290 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral850 mm
- Poids2.4398 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale6699 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment32.2 N-m, 324 N-m, 463 N-m
- OAL1170 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale9570 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis