Spécifications
Dimensions
- Longueur40 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral60 mm
- Poids0.2882 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale924 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment4.4 N-m, 6 N-m, 9 N-m
- OAL130 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale1320 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis