Spécifications
Dimensions
- Longueur80 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
- Poids0.4994 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale1848 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment25 N-m, 35 N-m, 8.9 N-m
- OAL210 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale2640 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis