Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral920 mm
- Poids3.267 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale8526 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment298 N-m, 426 N-m, 59.7 N-m
- OAL1170 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale12180 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis