Spécifications
Dimensions
- Longueur290 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral1160 mm
- Poids4.235 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale11774 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment569 N-m, 813 N-m, 82.4 N-m
- OAL1490 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale16820 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis