Motion
SN28-450-1000-1490

ROLLON CORP
SN28-450-1000-1490

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 1000 mm, 450 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050673
N° MFRSN28-450-1000-1490
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN28-450-1000-1490

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 1000 mm, 450 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050673
N° MFRSN28-450-1000-1490
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    450 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1000 mm
  • Poids
    4.763 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    18270 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    127.9 N-m, 1370 N-m, 1958 N-m
  • OAL
    1490 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    26100 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN28-450-1000-1490, TAILLE 28 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif