Spécifications
Dimensions
- Longueur80 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral330 mm
- Poids1.254 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale3248 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment22.7 N-m, 43 N-m, 62 N-m
- OAL450 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale4640 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis