Spécifications
Dimensions
- Longueur130 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral430 mm
- Poids3.1306 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale6825 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment148 N-m, 211 N-m, 47.2 N-m
- OAL610 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale9750 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis