Motion
SN35-290-510-850

ROLLON CORP
SN35-290-510-850

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 35 mm, course : 510 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050724
N° MFRSN35-290-510-850
Prix652.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN35-290-510-850

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 35 mm, course : 510 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050724
N° MFRSN35-290-510-850
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
Prix652.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    290 mm
  • Taille du rail
    35 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    510 mm
  • Poids
    4.961 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    15225 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    105.3 N-m, 1051 N-m, 736 N-m
  • OAL
    850 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    21750 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN35-290-510-850, TAILLE 35 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté