Spécifications
Dimensions
- Longueur130 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral110 mm
- Poids3.0888 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale9737 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment211 N-m, 301 N-m, 96 N-m
- OAL290 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale13910 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis