Motion
SN43-210-750-1010

ROLLON CORP
SN43-210-750-1010

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 750 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050774
N° MFRSN43-210-750-1010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN43-210-750-1010

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 750 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050774
N° MFRSN43-210-750-1010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    210 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    750 mm
  • Poids
    8.0872 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    15729 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    155.1 N-m, 551 N-m, 789 N-m
  • OAL
    1010 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    22470 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN43-210-750-1010, TAILLE 43 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis