Spécifications
Dimensions
- Longueur130 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral560 mm
- Poids12.3068 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale18200 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment238.8 N-m, 394 N-m, 563 N-m
- OAL770 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale26000 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis