Spécifications
Dimensions
- Longueur530 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral1200 mm
- Poids32.3356 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale74200 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment6554 N-m, 9363 N-m, 973.7 N-m
- OAL1810 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale106000 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis