Motion
TES30-1760

ROLLON CORP
TES30-1760

Rail guidé par came - Séries : TES, rail en X, Taille de rail : 30 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 1760 mm
N° D’ARTICLE MI07050914
N° MFRTES30-1760
Prix201.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TES30-1760

Rail guidé par came - Séries : TES, rail en X, Taille de rail : 30 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 1760 mm
N° D’ARTICLE MI07050914
N° MFRTES30-1760
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
Prix201.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1760 mm
  • Taille du rail
    30 mm
  • Poids
    3.4848 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TES
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TES30-1760, TAILLE 30, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis