Motion
TES45-2720

ROLLON CORP
TES45-2720

Rail guidé par came - Séries : TES, rail en X, Taille de rail : 45 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 2720 mm
N° D’ARTICLE MI07050960
N° MFRTES45-2720
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TES45-2720

Rail guidé par came - Séries : TES, rail en X, Taille de rail : 45 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 2720 mm
N° D’ARTICLE MI07050960
N° MFRTES45-2720
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2720 mm
  • Taille du rail
    45 mm
  • Poids
    13.7034 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TES
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TES45-2720, TAILLE 45, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis