Motion
TEX20-2400

ROLLON CORP
TEX20-2400

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 20 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2400 mm
N° D’ARTICLE MI07050989
N° MFRTEX20-2400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TEX20-2400

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 20 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2400 mm
N° D’ARTICLE MI07050989
N° MFRTEX20-2400
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2400 mm
  • Taille du rail
    20 mm
  • Poids
    2.4816 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TEX
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEX20-2400, TAILLE 20, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis