Motion
TEX20-320

ROLLON CORP
TEX20-320

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 20 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 320 mm
N° D’ARTICLE MI07050999
N° MFRTEX20-320
Prix64.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TEX20-320

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 20 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 320 mm
N° D’ARTICLE MI07050999
N° MFRTEX20-320
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
Prix64.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    320 mm
  • Taille du rail
    20 mm
  • Poids
    0.33088 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TEX
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEX20-320, TAILLE 20, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis