Motion
TEX45-960

ROLLON CORP
TEX45-960

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 45 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 960 mm
N° D’ARTICLE MI07051078
N° MFRTEX45-960
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TEX45-960

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 45 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 960 mm
N° D’ARTICLE MI07051078
N° MFRTEX45-960
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    960 mm
  • Taille du rail
    45 mm
  • Poids
    4.83648 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100°C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TEX
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEX45-960, TAILLE 45, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis