Motion
TLC43-960

ROLLON CORP
TLC43-960

Rail guidé par cames - série : TLC, rail compact, taille de rail : 43 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 960 mm
N° D’ARTICLE MI07051162
N° MFRTLC43-960
Prix489.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TLC43-960

Rail guidé par cames - série : TLC, rail compact, taille de rail : 43 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 960 mm
N° D’ARTICLE MI07051162
N° MFRTLC43-960
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
Prix489.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    960 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Poids
    5.4912 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120°C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    TLC
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
TLC43-960, RAIL EN T, TAILLE 43, L= 960 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis