Motion
ULC43-3280

ROLLON CORP
ULC43-3280

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 43 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 3280 mm
N° D’ARTICLE MI07051392
N° MFRULC43-3280
Prix1,835.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULC43-3280

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 43 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 3280 mm
N° D’ARTICLE MI07051392
N° MFRULC43-3280
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
Prix1,835.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3280 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Poids
    18.7616 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULC
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULC43-3280, RAIL EN U, TAILLE 43, L= 3280 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis