Motion
ULV18-1840

ROLLON CORP
ULV18-1840

Rail guidé par came - Séries : ULV, rail compact, Taille du rail : 18 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 1840 mm
N° D’ARTICLE MI07051459
N° MFRULV18-1840
Prix581.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULV18-1840

Rail guidé par came - Séries : ULV, rail compact, Taille du rail : 18 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 1840 mm
N° D’ARTICLE MI07051459
N° MFRULV18-1840
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
Prix581.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1840 mm
  • Taille du rail
    18 mm
  • Poids
    2.2264 lb

Détails

  • Accélération
    10 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULV
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    3 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULV18-1840, RAIL EN U, TAILLE 18, L= 1840 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis