Motion
Y-E081E010401AM01

ROLLON CORP
Y-E081E010401AM01

Actionneur de guide d’entraînement de courroie de rail Profile - Série ELM, Taille : 80 mm, course de 500 mm, longueur totale de 1040 mm
N° D’ARTICLE MI07051600
N° MFRY-E081E010401AM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-E081E010401AM01

Actionneur de guide d’entraînement de courroie de rail Profile - Série ELM, Taille : 80 mm, course de 500 mm, longueur totale de 1040 mm
N° D’ARTICLE MI07051600
N° MFRY-E081E010401AM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1040 mm
  • Taille
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm
  • Poids
    34.1716 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Type de chariot
    PDR
  • Mécanisme d’entraînement
    Ceinture crantée
  • Manipulation
    Gauche
  • Charge par chariot Fx dynamique
    1170 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    34800 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    34800 N
  • Charge par chariot Fx statique
    2013 N
  • Charge par chariot Fy statique
    43400 N
  • Charge par chariot statique Fz
    43400 N
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.05 mm
  • Section
    Boules ou rouleaux
  • Série
    ELM
  • Vitesse
    5 m/s
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    440 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    2540 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    2540 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    570 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    3168 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    3168 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-E081E010401AM01 E08SP ACT S=500MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté