Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUvextreme Plus AF
- Couleur du cadreNoir mat
- Couleur de la lentilleSCT-Gris
Aperçu
- Offre l’ajustement, la performance et la protection requis dans les environnements extrêmes, protégeant les travailleurs contre le vent, le soleil, la saleté, la poussière et les débris intenses, ainsi que la chaleur et l’humidité élevées
- Une performance antibuée dix fois plus durable et une monture doublée de mousse testée avec précision qui défie les débris et est conçue pour les conditions extrêmes
- Les lentilles avec revêtement antibuée HydroShield sont conçues pour garder les travailleurs exempts de buée plus longtemps que jamais
- Performance antibuée soixante fois plus durable