Motion
324TTDCA6037AA

LEESON ELECTRIC
324TTDCA6037AA

Moteur de pompe - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054443
N° MFR324TTDCA6037AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
324TTDCA6037AA

Moteur de pompe - 40 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054443
N° MFR324TTDCA6037AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    324JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    31.82 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    700 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    95.0/47.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    F
  • kW
    30 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT2434
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002105
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 324JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856002105
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
40HP 1800RPM GT2434 DP 230/460V 324JP
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable et au couple 2:1 constant de service de l’onduleur EISA2007 Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant Ensemble standard d’isolation HP classe F F1, réversible à l’assemblage F2 Deviendront des éléments accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé