Motion
GT3426
Moteur de pompe à jet - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 286JPV cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054453
N° MFRGT3426
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 20 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 286JPV cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054453
N° MFRGT3426
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286JPV
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1200RPM GT3426 TEFC 230/460V 286JPV