Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145JP
- Longueur du moteur sans arbre9.56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale18.68 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids53 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge6.0/3.0 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT2407
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856001276
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145JP , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856001276
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse toutes les efficacités requises aux États-Unis. Le couple 10:1 variable et le couple 2:1 constant de l’onduleur sont indiqués sur la plaque signalétique 60/50 hertz, 190/380 volts au prochain bas de pompe HP F1 seulement, ne peuvent pas être réassemblés à F2 dimensions de l’arbre de pompe NEMA JP. Le cadre JP a une base rigide, le couvercle d’égouttement n’est pas inclus 1.15 facteurs de service sur les ondes sinusoïdales, 1.0 facteurs de service sur l’isolation IGBT de classe d’alimentation F. Homologué UL, certifié CSA et marque CE