Motion
145TTDR16301AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR16301AA

Moteur de pompe - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JP , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054470
N° MFR145TTDR16301AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR16301AA

Moteur de pompe - 3 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145JP , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3510 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054470
N° MFR145TTDR16301AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.06
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.18 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3510 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.6/3.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    2.20 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT2409
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856001283
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 3 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 145JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856001283
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 3600RPM GT2409 DP 230/460V 145JP 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable de service de l’onduleur EISA2007 et au couple 2:1 constant 60/50 hertz, 190/380 volts au prochain bas HP F1 , montage seulement, ne peut pas être réassemblé à F2