Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre225M
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale32.95 po
- Diamètre de l’arbre60 mm
- Poids847 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1786 tr/min
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAG
- kW45 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026941
- Puissance du moteur60 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6213
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856026941
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes d’efficacité IE3 européennes et NEMA Premium® Isolation de classe F MAX GUARD®, hausse de classe B à la valeur nominale KW Wye Démarrage-Delta Fonctionnement sur châssis 160 et plus à couple 10:1 variable, plage de vitesse à couple constant comme indiqué Boîtier de raccordement étanche supérieur/surdimensionné 12 fils pour étoile-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne