Motion
GT0520
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1182 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054568
N° MFRGT0520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 256JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1182 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054568
N° MFRGT0520

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256JMV
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    25.99 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    349 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1182 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049933
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856049933
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 1200RPM GT0520 DP 575V 256JMV 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2