Motion
145TTDR16339AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR16339AA

Moteur de pompe - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054609
N° MFR145TTDR16339AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTDR16339AA

Moteur de pompe - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145JP , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054609
N° MFR145TTDR16339AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    145JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.68 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT2507
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856001313
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 575 V, cadre 145JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856001313
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM GT2507 DP 575V 145JP 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes de montage EISA2007 Inverter Duty à couple 10:1 variable et 2:1 Constant Torque Classe F Isolation F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2