Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56H
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.04 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.87 mm
- Poids49 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesIsolation de classe F; certifiée Csa et reconnue Ul; protection thermique manuelle
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :5, F#56H, TR/MIN :3450, 230V, DP
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge19.6 A
- Efficacité de la pleine charge0 %
- HP5 hp
- Classe d’isolationF1
- Code KVAE
- kW3.7 kW
- Numéro de catalogue du fabricant9038B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048233
- Modèle5KCR49ZN2722AY
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Type d’arbreNEMA 56H
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048233
- Tension230 V
- Schéma de câblage