Motion
75103142

DICHTOMATIK
75103142

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.087 po, DI 0.644 po, DE 0.818 po, Shore D 75 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07055511
N° MFR75103142
Prix0.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75103142

Joint torique Dichtomatik - Section transversale 0.087 po, DI 0.644 po, DE 0.818 po, Shore D 75 , matériau FKM (Viton®)
N° D’ARTICLE MI07055511
N° MFR75103142
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
Prix0.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.644 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.818 po
  • Poids global
    0.472 g
  • Épaisseur
    0.0870 po, 2.21 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Numéro du joint torique de secours
    V890908
  • Couleur
    Brun
  • Section transversale
    0.087 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -908
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    75103142
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    BV75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75103142 AS568-908 1/2" DI X 0.087 CS FKM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères