Motion
140TTCL
140TTCL
N° D’ARTICLE MI07055746
N° MFR140TTCL
Prix37.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
140TTCL
N° D’ARTICLE MI07055746
N° MFR140TTCL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
140 LIEN CONN TITAN