Motion
E416RB/10

SALISBURY
E416RB/10

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 10, caoutchouc naturel, manchette droite, 16 po de long, numéro de classe : 4
N° D’ARTICLE MI07055767
N° MFRE416RB/10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SALISBURY
E416RB/10

Gants isolants pour électricien/ligneur - taille 10, caoutchouc naturel, manchette droite, 16 po de long, numéro de classe : 4
N° D’ARTICLE MI07055767
N° MFRE416RB/10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10
  • Longueur  
    16 po

Détails

  • Tension d’utilisation CA maximale
    36000 V
  • Tension de test CA
    40000 V
  • Numéro de classe
    4
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Type de poignet
    Droit
  • Matériel
    Caoutchouc naturel
  • Normes respectées
    ASTM D120, CEI EN60903

Aperçu

Description du fabricant
E416RB/10 GANTS DE JOUEUR DE LIGNE CLASSE 4