Motion
HVO1015/TG
Gants trempés en PVC avec doublure à interverrouillage, protection contre les chocs et fini brut - 14 po
N° D’ARTICLE MI07055942
N° MFRHVO1015/XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants trempés en PVC avec doublure à interverrouillage, protection contre les chocs et fini brut - 14 po
N° D’ARTICLE MI07055942
N° MFRHVO1015/XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Traitement chimique • Raffinage du pétrole • Raffinage pétrochimique • Entretien de l’usine • Équipement de manutention et matériaux abrasifs recouverts d’huiles, de graisses et d’acides
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4131
  • Caractéristiques et avantages
    • Les styles à finition rugueuse offrent une adhérence améliorée et économique sur surface mouillée et une résistance aux coupures • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches • La mousse infusée d’air offre une protection complète du dos de la main • La couleur orange haute visibilité est facile à voir • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre l’écoulement de liquide
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Doublé
    Verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010346
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    662909010346

Aperçu

Description du fabricant
XLRG HVO1015/TG PRISE EN CHARGE
  • Les styles à finition rugueuse offrent une meilleure prise sur chaussée mouillée et une meilleure résistance aux coupures
  • Doublée d’interverrouillage pour une grande dextérité, sèche rapidement et laisse peu de peluches
  • La mousse infusée d’air offre une protection complète du dos de la main
  • La couleur orange haute visibilité est facile à voir
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good