Motion
BAM97
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07060006
N° MFRBAM97
Prix15.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité fermée, 0.5625 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07060006
N° MFRBAM97

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité fermée
  • Capacité de charge dynamique
    4860 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BAM97 offre un diamètre d’alésage de 0.5625 po, une conception à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.4375 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BAM97
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BAM
  • Capacité de charge statique
    6140 N

Aperçu

Description du fabricant
BAM97 P.O.R. COQUILLE DE PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon