Motion
BHAM1412
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060019
N° MFRBHAM1412
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8750 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060019
N° MFRBHAM1412
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
Prix22.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    18000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM1412 présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux machines à charge modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM1412
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    26100 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM1412 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon