Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Extérieur Diamètre1.1875 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique23600 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BHAM1416 a un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1875 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBHAM1416
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBHAM
- Capacité de charge statique36900 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Service intensif
- Extrémité fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation