Motion
BHAM168
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060024
N° MFRBHAM168
Prix23.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060024
N° MFRBHAM168
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
Prix23.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    10200 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM168 a un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM168
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    13100 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM168 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon