Motion
BHAM78
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.4375 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060034
N° MFRBHAM78
Prix15.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.4375 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060034
N° MFRBHAM78
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
Prix15.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5680 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM78 présente un diamètre d’alésage de 0.4375 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur globale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM78
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    5970 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM78 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon