Motion
CF24B
Suiveur de came plate - 62 diamètre de rouleau, 29 mm largeur de rouleau, 24 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060078
N° MFRCF24B
Prix267.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 62 diamètre de rouleau, 29 mm largeur de rouleau, 24 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060078
N° MFRCF24B
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
Prix267.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    29 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008535
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    52600 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008535

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/CYLINDRIQUE À CAME CF24B

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good