Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Rouleau Diamètre62
- Rouleau Largeur29 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Longueur du filetage25 mm
- Taille du filetageM24 x 1.5
- Poids1.79 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557008542
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale30500 N
- Capacité de charge statique radiale52600 N
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- Type de filISO
- CUP_NON4549557008542
Aperçu
Description du fabricant
ANNEAU EXTÉRIEUR MÉTRIQUE/COURBÉ DE CF24BR CAMES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature