Motion
CRY40VUUR
Rouleau de fourche râpé - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07060411
N° MFRCRY40VUUR
Prix114.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche râpé - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07060411
N° MFRCRY40VUUR
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
Prix114.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    61 400 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557027420
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    116000 N

Aperçu

Description du fabricant
CRY40VUUR GALET SUIVEUR/PO/CROWN-
  • Rouleau suiveur, po, type non séparable, complément complet, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon