Motion
DS17253
Doubles lèvres, alésage 17 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 25 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI07060428
N° MFRDS17253
Prix17.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 17 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 25 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI07060428
N° MFRDS17253
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
Prix17.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Diamètre de l’arbre
    17 mm
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS17253 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon