Motion
DS37474
Doubles lèvres, alésage 37 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 47 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060455
N° MFRDS37474
Prix23.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 37 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 47 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060455
N° MFRDS37474
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
Prix23.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    37 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    37 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS37474 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté