Motion
DS40526
Doubles lèvres, alésage 40 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 52 mm, largeur totale 6 mm
N° D’ARTICLE MI07060460
N° MFRDS40526
Prix35.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 40 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 52 mm, largeur totale 6 mm
N° D’ARTICLE MI07060460
N° MFRDS40526
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
Prix35.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    40 mm
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS40526 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon