Motion
LBD35
Roulement à billes linéaire - série LBD, diamètre d’arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 70 mm, capacité de charge de 1710 N
N° D’ARTICLE MI07060689
N° MFRLBD35
Prix243.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série LBD, diamètre d’arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, longueur totale de 70 mm, capacité de charge de 1710 N
N° D’ARTICLE MI07060689
N° MFRLBD35
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
Prix243.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Arbre Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1710 N
  • Série
    Petite robe noire
  • Capacité de charge statique
    3940 N

Aperçu

Description du fabricant
LBD35 MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer