Motion
LM61219UU
Bague linéaire ouverte avec joint - série LM, diamètre d'arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 19 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060835
N° MFRLM61219UU
Prix112.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte avec joint - série LM, diamètre d'arbre de 6 mm, diamètre extérieur de 12 mm, longueur totale de 19 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060835
N° MFRLM61219UU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix112.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12 mm
  • Longueur totale
    19 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Arbre Diamètre  
    6 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557036446
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557036446

Aperçu

Description du fabricant
LM61219UU MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté