Motion
LME122232NOP
Bague linéaire ouverte - série LME, diamètre d'arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 32 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060851
N° MFRLME122232NOP
Prix84.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LME, diamètre d'arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 32 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060851
N° MFRLME122232NOP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix84.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038419
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557038419

Aperçu

Description du fabricant
LME122232NOP MÉTRIQUE/COUSSINET LINÉAIRE/OUVERT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté