Motion
LME162636NOP
Bague linéaire ouverte - série LME, diamètre d'arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060860
N° MFRLME162636NOP
Prix99.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LME, diamètre d'arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 36 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060860
N° MFRLME162636NOP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038532
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557038532

Aperçu

Description du fabricant
LME162636NOP MÉTRIQUE/COUSSINET LINÉAIRE/OUVERT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté